Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPMP2560
Cod. Produttore
NSYSPMP2560
Cod. EAN
3606485132419

Informazioni di prodotto

Piastra posteriore 247x505

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 247 e 500 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è 250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.

larghezza

600 mm

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM