Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646502
Cod. Produttore
646502
Cod. EAN
3245066465029

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Profondità: 450 o 600 mm
  • Protezione: IP20, IK08
  • Materiale: Acciaio e vetro temperato
  • Carico max: 3 kg/U (63 kg per 21U)
  • Finitura: Poliestere termoindurente RAL 7016
  • Dimensioni: L 600 mm, H variabile
  • Porte: Vetro di sicurezza 4 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: La piastra portante per monitor LE646502 è un accessorio essenziale per chi desidera ottimizzare l'installazione di dispositivi elettronici. Realizzata in metallo di alta qualità, questa piastra offre robustezza e stabilità, garantendo un supporto sicuro per il tuo monitor. Il suo elegante colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale sia per uffici che per spazi domestici. La progettazione della piastra è stata pensata per facilitare l'installazione e l'accesso ai cavi, contribuendo a mantenere un'area di lavoro ordinata e priva di ingombri. La compatibilità con una vasta gamma di monitor la rende un'opzione versatile per diverse configurazioni. Grazie alla sua durabilità, questa piastra è progettata per resistere all'uso quotidiano, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegliere la piastra portante LE646502 significa optare per qualità, funzionalità e stile, rendendo ogni spazio di lavoro più efficiente e organizzato.

colore

Nero

larghezza

486 mm

Tipologia

Piastra portante per monitor

altezza

88 mm

profondità

360 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

88,9 mm

Serie

BTNET

Produttore

Piastra portante metallo nero 360mm supporto monitor ufficio casa robusta stabile

€ 62,66 x 1 pz.
(pz.)