Prodotti / Distribuzione elettrica / Rifasamento / Banco di rifasamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50248
Cod. Produttore
50248
Cod. EAN
3303430502487

Informazioni di prodotto

Piastra di riduzione tensione per Vigilohm - PHT1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. PHT1000 è l'adattatore di tensione. Consente ai dispositivi IM400, XM300 o XM200 di monitorare un sistema da 1000VAC se collegati a una fase, da 1700VAC se collegati al neutro o 1200 V DC. Deve essere installato tra il monitor di isolamento e l'impianto elettrico da monitorare. PHT1000 può essere usato con i localizzatori dei guasti di isolamento.

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

profondità

220 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione primaria 1

1700 ... 1700 V

tensione secondaria 1

480 ... 830 V

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices