› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra perforata zincata 500x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTQ5040
Cod. Produttore TQ5040
Cod. EAN 8015646034786

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400 mm (HxL)
  • Tipo: Piastra Telequick
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU LVD
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Custodie e accessori

Descrizione del prodotto

Piastra tipo Telequick dimensionata 500x400 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. La struttura perforata favorisce la ventilazione e il raffreddamento degli impianti elettrici, assicurando al contempo resistenza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per l’installazione in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, offrendo affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali e civili. La finitura zincata conferisce un aspetto uniforme e protegge efficacemente la superficie, mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche anche in ambienti gravosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate for enclosure SR5420-SR5425 500x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra perforata zincata 500x400 mm per quadri elettrici