Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC85
Cod. Produttore
NSYEC85
Cod. EAN
3606485126043

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi unica 800x500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"

larghezza

660 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

500 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi multifunzione in acciaio zincato 800x500 mm per armadi elettrici PanelSeT e Spacial