Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC105
Cod. Produttore
NSYEC105
Cod. EAN
3606485126081

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi unica 1000x500 mm

Documentazione tecnica

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 500 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

profondità

500 mm

larghezza

855 mm

superficie

zincato

altezza

30 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra passacavi unica 1000x500 mm