Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC104
Cod. Produttore
NSYEC104
Cod. EAN
3606485126074

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi unica 1000x400 mm

Documentazione tecnica

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 400 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"

profondità

400 mm

larghezza

790 mm

superficie

zincato

altezza

25 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra passacavi unica 1000x400 mm