› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra passacavi PVC 3mm per armadi LDX400/800 larghezza 850mm

Cod. Rexel BTI93800PP
Cod. Produttore 93800PP
Cod. EAN 8012199712642

Informazioni principali

  • Spessore: 3 mm
  • Larghezza: 850 mm
  • Materiale: PVC
  • Compatibile con: LDX400 e LDX800
  • Tipo: Piastra passacavi
  • Serie: MAS
  • Uso: Quadri e armadi
  • Passacavi: Non forniti

Descrizione del prodotto

Piastra passacavi in acciaio zincato di alta qualità, progettata per garantire una protezione efficace e duratura dei cavi elettrici. La struttura perforata consente un facile inserimento e organizzazione dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali dove sono richiesti materiali robusti e affidabili per la gestione ordinata dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra passacavi in PVC con spessore 3mm per quadri e armadi LDX400 e LDX800 larghezza 850mm. Passacavi non forniti a corredo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra passacavi PVC 3mm per armadi LDX400/800 larghezza 850mm