Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93600PP
Cod. Produttore
93600PP
Cod. EAN
8012199712635

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi per quadri e armadi LDX400 e LDX800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra passacavi perforata in acciaio zincato, progettata per garantire un'efficace protezione e organizzazione dei cavi elettrici. La sua struttura robusta e resistente assicura durata nel tempo e sicurezza nell'installazione, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di utilizzo. La finitura zincata protegge dalla corrosione, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti gravosi. La piastra è dotata di fori di diverse dimensioni per facilitare il passaggio e il fissaggio dei cavi, offrendo flessibilità e praticità nell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra passacavi in PVC con spessore 3mm per quadri e armadi LDX400 e LDX800 larghezza 600mm. Passacavi non forniti a corredo.

larghezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Produttore

Piastra passacavi PVC 3mm LDX400/LDX800 larghezza 600mm

€ 38,45 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info