Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLF
Cod. Produttore
NSYTLF
Cod. EAN
3606480168345

Informazioni di prodotto

Placca passacavi per una gestione efficiente e ordinata dei cavi nei cabinet elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio nella parte inferiore della cassetta
  • Elementi di fissaggio inclusi per un’installazione rapida
  • Design con 57 fori marcati per un cablaggio preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata dei cavi che facilita la manutenzione
  • Materiali di qualità con sigillatura in schiuma di polietilene per protezione
  • Risparmio di tempo e costi grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 545 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 57 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

larghezza

600 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

545 mm

profondità

200 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Piastra passacavi piena 545X130 per Spacial S3D