Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLD
Cod. Produttore
NSYTLD
Cod. EAN
3606480168420

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 345x130 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Numero fori: 33 marcature 25 mm
  • Spessore: 1,5-2,0 mm
  • Montaggio: Fondo contenitore
  • Sigillatura: Polietilene espanso (PE)
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 345 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 33 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

larghezza

350 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

10 mm

profondità

130 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra passacavi piena 345X130 per Spacial S3D