Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLDFL
Cod. Produttore
NSYTLDFL
Cod. EAN
3606480168413

Informazioni di prodotto

Placca passacavi progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce nella parte inferiore della cassetta
  • Elementi di fissaggio inclusi per un’installazione immediata
  • Materiali resistenti in acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata dei cavi per maggiore sicurezza
  • Sigillatura efficace che garantisce protezione da polvere e umidità
  • Design compatto e funzionale per piccoli cabinet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 345 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

larghezza

360 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

5 mm

profondità

130 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Piastra passacavi per membrane 345X130 - Spacial S3D