Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLCFL
Cod. Produttore
NSYTLCFL
Cod. EAN
3606480168451

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio e PE
  • Dimensioni: 245x130 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Foro passacavi: 194x62,5 mm
  • Finitura: polvere epossi-poliestere
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Installazione: fondo contenitore
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per piastra di ingresso cavi FL21. Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma. La larghezza esterna e la profondità sono rispettivamente di 245 mm e 130 mm. Lo spessore del prodotto misura 1,5 mm. La piastra pressacavi è progettata per essere installata nella parte inferiore dell'armadio. Il set contiene una piastra, una guarnizione separata ed elementi di fissaggio. Il ritaglio misura 194 mm x 62,5 mm. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

larghezza

400 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

245 mm

profondità

200 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi per membrana 245X130 - Spacial S3D