Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC641
Cod. Produttore
NSYEC641
Cod. EAN
3606485126241

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti 600x400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

450 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi multifunzione 2 parti 600x400 mm per armadi elettrici