› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra passacavi multifunzione 2 parti 1000x800 mm per armadi elettrici acciaio zincato

Cod. Rexel SLNSYEC1081
Cod. Produttore NSYEC1081
Cod. EAN 3606485126357

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni nominali: 1000x800 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Tipo pressacavi: Standard, 1 ingresso
  • Guarnizione: Poliuretano 15x25 mm
  • Montaggio: Fondo contenitore
  • Serie: Spacial SF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

800 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Piastra passacavi multifunzione 2 parti 1000x800 mm per armadi elettrici acciaio zincato