Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC862
Cod. Produttore
NSYEC862
Cod. EAN
3606485126470

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 ingressi 800x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

620 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

numero di aperture per connettori

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi multifunzione 2 ingressi 800x600 mm acciaio zincato per armadi elettrici