› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra passacavi multifunzione 2 ingressi 600x800 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel SLNSYEC682
Cod. Produttore NSYEC682
Cod. EAN 3606485126463

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra passacavi
  • Ingressi cavi: 2
  • Dimensioni nominali: 600x800 mm
  • Materiale: Lamina zincata
  • Spessore: 1,5 mm
  • Guarnizione: Poliuretano 15x25 mm
  • Montaggio: Fondo contenitore
  • Serie: Spacial SF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 800 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

800 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Piastra passacavi multifunzione 2 ingressi 600x800 mm per armadi elettrici