Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLGME
Cod. Produttore
NSYTLGME
Cod. EAN
3606480467677

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi flessibile 495x220 per PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra a passacavi Flexicable per PanelSeT S3D/CRNG con membrana perforabile. L 495 x P 220 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Perforabile con cacciavite. Non presenta fori. Piastra in acciaio, membrana in HCE (elastomero termoindurente). Grigio RAL 7035. Membrana, 1 piastra inclusa.

larghezza

510 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

30 mm

profondità

220 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Piastra passacavi flessibile 495x220 per Spacial S3D