Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC166
Cod. Produttore
NSYEC166
Cod. EAN
3606485126173

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi unica 1600x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

1600 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

600 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi acciaio zincato 1600x600 mm per armadi PanelSeT SFN e Spacial SF