Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTSAM638SE
Cod. Produttore
NSYTSAM638SE
Cod. EAN
3606480168161

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide
  • Numero ingressi: 8 fori
  • Diametro esterno cavo: 63,5 - 71 mm
  • Altezza reale: 34 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo fissaggio: Agganciato con viti
  • Supporto montaggio: Corpo contenitore
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra passacavi 8 fori

colore

Nero

Tipologia

Entrata tubo

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Serie

PanelSeT CRN