Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTSAM508SE
Cod. Produttore
NSYTSAM508SE
Cod. EAN
3606480168185

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide
  • Numero ingressi: 8 fori
  • Diametro cavo: 3,6–10 mm
  • Fissaggio: Agganciato con viti
  • Grado di protezione: IP65
  • Altezza reale: 33 mm
  • Peso netto: 0,46 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra passacavi 8 fori

colore

Nero

Tipologia

Entrata tubo

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Serie

PanelSeT CRN