› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra passacavi 2 parti acciaio zincato 1000x600 mm per armadi elettrici PanelSeT e Spacial

Cod. Rexel SLNSYEC1061
Cod. Produttore NSYEC1061
Cod. EAN 3606485126340

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni nominali: 1000x600 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Ingresso cavo: 1 ingresso
  • Tipo pressacavi: Standard
  • Luogo montaggio: Fondo contenitore
  • Serie: Spacial SF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

600 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Piastra passacavi 2 parti acciaio zincato 1000x600 mm per armadi elettrici PanelSeT e Spacial