Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC681
Cod. Produttore
NSYEC681
Cod. EAN
3606485126272

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti 600x800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 600 e 800 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

450 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi multifunzione acciaio zincato 600x800 mm per armadi elettrici