Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC451
Cod. Produttore
NSYEC451
Cod. EAN
3606485126210

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti 400x500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 400 e 500 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

244 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi acciaio zincato 2 parti 400x500 mm per armadi elettrici