Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC361
Cod. Produttore
NSYEC361
Cod. EAN
3606485126197

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti 300x600 mm

Documentazione tecnica

Piastra pressacavi multiuso da 1 ingresso per armadi elettrici PanelSeT SFN, Prismaset e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 300 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

profondità

600 mm

larghezza

300 mm

superficie

zincato

altezza

20 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra passacavi 2 parti 300x600 mm