Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEC1261
Cod. Produttore
NSYEC1261
Cod. EAN
3606485126388

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti 1200x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

520 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra passacavi 2 parti 1200x600 mm acciaio zincato per armadi elettrici PanelSeT e Spacial