› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra passacavi 2 ingressi acciaio zincato 1000x800 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel SLNSYEC1082
Cod. Produttore NSYEC1082
Cod. EAN 3606485126500

Informazioni principali

  • Serie: Spacial SF
  • Larghezza nominale: 1000 mm
  • Profondità nominale: 800 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Spessore lamiera: 1,5 mm
  • Ingressi cavi: 2
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Montaggio: Fondo contenitore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi 2 multifunzione per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

800 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Piastra passacavi 2 ingressi acciaio zincato 1000x800 mm per armadi elettrici