› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra passa cavi SM 1entrata L800xP500

Cod. Rexel SLNSYSMEC851
Cod. Produttore NSYSMEC851
Cod. EAN 3606480663147

Informazioni principali

  • Serie: Spare parts for universal enclosures
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Profondità nominale: 500 mm
  • Spessore lamiera: 1,5 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Ingresso cavo: 1 ingresso
  • Tipo pressacavi: Standard
  • Montaggio: Fondo del contenitore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multiuso con 1 ingresso per armadi Spacial SM Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 800 mm La profondità nominale è 500 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 2 piastre e guarnizione adesiva La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

16 mm

profondità

500 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

numero di aperture per connettori

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spare parts for universal enclosures

Piastra passa cavi SM 1entrata L800xP500