› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra orizzontale rimovibile ME250 per impianti elettrici larghezza 600mm

Cod. Rexel BTI9541PR250N
Cod. Produttore 9541PR250N
Cod. EAN 8005543402276

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 600mm
  • Tipo: Piastra per interruttori
  • Modello: M2 250
  • Attacchi: Anteriori/posteriori
  • Orientamento: Orizzontale
  • Rimovibile: Sì
  • Applicazione: Interruttori ME250

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra ME250 removibile orizzontale è un componente in metallo progettato per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e rimovibile consente un'installazione e manutenzione agevole all'interno di quadri elettrici. La piastra è caratterizzata da una larghezza di 6 unità e offre un supporto stabile per il montaggio di dispositivi modulari, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatta a sistemi di distribuzione elettrica, questa piastra è ideale per ambienti industriali e civili che richiedono soluzioni versatili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra per interruttori M2 250 rimovibili attacchi anteriori/posteriori orizzontali larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Piastra orizzontale rimovibile ME250 per impianti elettrici larghezza 600mm