› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra montaggio zincata 600x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA6061
Cod. Produttore EA6061
Cod. EAN 8015646678942

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK conforme EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 600x600 mm, progettata per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie stabile e resistente per il montaggio di componenti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, assicura una protezione efficace e un supporto affidabile, facilitando l’organizzazione interna degli impianti elettrici. La finitura superficiale è studiata per resistere agli agenti esterni e mantenere l’integrità del prodotto anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x600mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra montaggio zincata 600x600 mm per quadri elettrici