Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQM0602000
Cod. Produttore
QM0602000
Cod. EAN
5411815231094

Informazioni di prodotto

COMBI PIASTRA MONTAGGIO 200X600MM
Piastra di montaggio COMBI dalle dimensioni 200x600 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e resistente per il fissaggio di componenti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e stabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il montaggio e l’organizzazione dei dispositivi elettrici, questa piastra è adatta a diversi ambienti professionali, assicurando sicurezza e praticità. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

altezza

175 mm

larghezza

551 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

ABB

Piastra montaggio robusta 200x600mm per sistemi elettrici System pro E energy

€ 55,18 x 1 pz.
(pz.)