› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio Pertinax 528x324x5mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO851289C01
Cod. Produttore 4TBO851289C0100
Cod. EAN 5411815247248

Informazioni principali

  • Dimensioni: 528x324x5 mm
  • Materiale: Pertinax 5 mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Serie: APO

Descrizione del prodotto

Piastra in plastica Pertinax non trattata, caratterizzata da elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico. Progettata per applicazioni elettriche, offre una superficie durevole e stabile, ideale per il montaggio e il supporto di componenti elettrici. La sua struttura garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti, mantenendo performance costanti nel tempo. La piastra è priva di perforazioni, assicurando una protezione ottimale e una facile integrazione in diverse configurazioni. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: APO-MPL. AM11 Mounting plate 528x324x5mm ISO Pertinax 5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

324 mm

altezza

528 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

APO

Piastra montaggio Pertinax 528x324x5mm per impianti elettrici