› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio Pertinax 298x254x5mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO851181C01
Cod. Produttore 4TBO851181C0100
Cod. EAN 5411815246852

Informazioni principali

  • Dimensioni: 298x254x5 mm
  • Materiale: Pertinax 5 mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Serie: APO
  • Standard: ISO

Descrizione del prodotto

Piastra in plastica Pertinax di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua resistenza e isolamento. Questo componente è progettato per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni, con una superficie non trattata che mantiene le caratteristiche isolanti del materiale. La piastra è adatta per utilizzi in ambienti che richiedono stabilità meccanica e protezione elettrica, rappresentando una soluzione affidabile per il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: APO-MPL. AM7 Mounting plate 298x254x5mm ISO Pertinax 5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

254 mm

altezza

298 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

APO

Piastra montaggio Pertinax 298x254x5mm per quadri elettrici