› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio metallica 550x249x2mm zincata per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBO851287C01
Cod. Produttore 4TBO851287C0100
Cod. EAN 4022903013280

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 61 PIASTRA METALLO
  • Dimensioni: 550x249x2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Spessore: 2 mm
  • Serie: APO

Descrizione del prodotto

Piastra metallica APO 61 realizzata in acciaio zincato, garantisce elevata resistenza e protezione della superficie contro la corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo senza perforazioni, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. La finitura zincata conferisce un aspetto uniforme e una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendo questo componente ideale per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO-MPL. AMA6 Mounting plate 550x249x2mm Sendzimir galvanized sheet steel 2mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

249 mm

altezza

550 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

APO

Piastra montaggio metallica 550x249x2mm zincata per installazioni elettriche