› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio lamiera zincata 750x750 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833502C01
Cod. Produttore 4TBP833502C0100
Cod. EAN 5411815252150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 750x750 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Spessore: 2 mm
  • Finitura: Sendzimir zincata
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Serie: Polysafe
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in lamiera zincata di dimensioni 750x750 mm, realizzata in acciaio resistente e progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La superficie zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. La piastra si presta a un facile assemblaggio e installazione grazie alla sua struttura solida e alle finiture di qualità. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe-MPL. PSMS330 Mounting plate 640x640x2 steel Sendzimir galvanized steel sheet 2mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

POLYSAFE

Piastra montaggio lamiera zincata 750x750 mm per installazioni elettriche