› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio lamiera 750x1000 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBP833504C01
Cod. Produttore 4TBP833504C0100
Cod. EAN 5411815252174

Informazioni principali

  • Dimensioni: 750x1000 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Spessore: 2 mm
  • Finitura: Galvanizzata Sendzimir
  • Serie: Polysafe
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Resistenza: Acciaio zincato
  • Applicazione: Montaggio sicuro

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in lamiera zincata di dimensioni 750x1000 mm realizzata in acciaio, caratterizzata da una superficie protetta contro la corrosione. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e resistente. La finitura zincata assicura una protezione ottimale dagli agenti atmosferici e dall’usura, mantenendo inalterate le prestazioni anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe-MPL. PSMS340 Mounting plate 640x890x2 steel Sendzimir galvanized steel sheet 2mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

POLYSAFE

Piastra montaggio lamiera 750x1000 mm per installazioni elettriche