› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio COMBI 400x800 mm robusta per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQM0804000
Cod. Produttore QM0804000
Cod. EAN 5411815231223

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Applicazione: Struttura base System pro E
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: Metallo resistente
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Compatibilità: Componenti System pro E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio COMBI dalle dimensioni 400x800 mm, progettata per garantire una solida base di supporto nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il fissaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza nella gestione degli impianti. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

389 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Piastra montaggio COMBI 400x800 mm robusta per installazioni elettriche professionali