Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB6010
Cod. Produttore
PPMB6010
Cod. EAN
8015646785497

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=600MM L=1000MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMB6010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

1000 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

600 mm

Produttore

ABB

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 600MM L 1