Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB5006
Cod. Produttore
PPMB5006
Cod. EAN
8015646784278

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=500MM L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMB5006 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

500 mm

Produttore

ABB

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H 500MM L 6