Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB4060
Cod. Produttore
PPMB4060
Cod. EAN
8015646785114

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=400MM L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMB4060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

400 mm

Produttore

ABB

Piastra montaggio cieca H=400mm L=600mm

€ 129,77 x 1 pz.