Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMB2080
Cod. Produttore
PPMB2080
Cod. EAN
8015646785350

Informazioni di prodotto

PIASTRA MONTAGGIO CIECA H=200MM L=800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMB2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastre di montaggio cieche

larghezza

800 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

200 mm

Produttore

ABB

Piastra montaggio cieca H=200mm L=800mm

€ 128,69 x 1 pz.
(pz.)