› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 450x600 mm supporto installazione componenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB4560
Cod. Produttore PPMB4560
Cod. EAN 8015646817372

Informazioni principali

  • Altezza: 450 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: piastra montaggio cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: montaggio interno
  • Finitura: zincatura a caldo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=450mm w=600

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

altezza

590 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 450x600 mm supporto installazione componenti