› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 400x800 mm per installazioni elettriche e supporti componenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB4080
Cod. Produttore PPMB4080
Cod. EAN 8015646785381

Informazioni principali

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio blindato
  • Compatibilità: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=400mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 400x800 mm per installazioni elettriche e supporti componenti