› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 400x400 mm per installazioni elettriche e quadri di comando

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB4040
Cod. Produttore PPMB4040
Cod. EAN 8015646784988

Informazioni principali

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: piastra montaggio cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: montaggio blindato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=400mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 400x400 mm per installazioni elettriche e quadri di comando