› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 300x400 mm acciaio per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB3040
Cod. Produttore PPMB3040
Cod. EAN 8015646784971

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Montaggio blindato
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=300mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

290 mm

altezza

380 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 300x400 mm acciaio per installazioni elettriche