› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 250x600 mm supporto fissaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB2560
Cod. Produttore PPMB2560
Cod. EAN 8015646785091

Informazioni principali

  • Altezza piastra: 250mm
  • Larghezza piastra: 600mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Montaggio cieco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=250mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

575 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 250x600 mm supporto fissaggio industriale