› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 200x400 mm supporto fissaggio apparecchiature elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB2040
Cod. Produttore PPMB2040
Cod. EAN 8015646784957

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: piastra montaggio cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: montaggio a incasso
  • Applicazione: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=200mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

altezza

380 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 200x400 mm supporto fissaggio apparecchiature elettriche