› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio APO 11 acciaio zincato 550x319x2mm per elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO851292C01
Cod. Produttore 4TBO851292C0100
Cod. EAN 5411815247262

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 11 PIASTRA METALLO
  • Dimensioni: 550x319x2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Spessore: 2 mm
  • Serie: APO

Descrizione del prodotto

Piastra metallica in acciaio zincato caratterizzata da elevata resistenza e protezione superficiale contro la corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e l’usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e civili. La struttura solida e il materiale di alta qualità permettono un utilizzo versatile e funzionale in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO-MPL. AMA11 Mounting plate 550x319x2mm Sendzimir galvanized sheet steel 2mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

319 mm

altezza

550 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

APO

Piastra montaggio APO 11 acciaio zincato 550x319x2mm per elettrico