› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H300 taglia 6 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0304A00
Cod. Produttore 1SL0304A00
Cod. EAN 8000126219364

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 6
  • Dimensioni: H300 - Taglia 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Prodotto conforme a: Normativa comunitaria

Descrizione del prodotto

Piastra modulare in acciaio zincato, progettata per applicazioni elettriche, con dimensioni adatte a montaggi modulari H300. Il materiale in acciaio garantisce robustezza e durata, mentre la zincatura offre protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti esposti. Questo componente è ideale per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione stabile e resistente per il fissaggio e supporto di apparecchiature elettriche. La sua superficie liscia e la struttura modulare facilitano l'installazione e l'adattamento alle diverse esigenze impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H300-SIZE 6;MODULAR PLATE H300-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

663 mm

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H300 taglia 6 per quadri elettrici