› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra modulare H300 taglia 4-5 per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0303A00
Cod. Produttore 1SL0303A00
Cod. EAN 8000126219333

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H300, Taglia 4-5
  • Compatibilità: Per quadri Gemini
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Piastra modulare H300 per taglia 4-5, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione dalla corrosione. Progettata per l’installazione in quadri elettrici Gemini, offre una struttura robusta e durevole, ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali. La finitura zincata assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche e di sicurezza del materiale. Questa piastra modulare è un accessorio essenziale per la personalizzazione e l’adattamento degli impianti elettrici, facilitando l’organizzazione interna e il montaggio dei dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MODULAR PLATE H300-SIZE 4-5;MODULAR PLATE H300-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

443 mm

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra modulare H300 taglia 4-5 per armadi elettrici